定格入力電圧(V)DC12/24
出力電圧(V)AC100
用途キャンプ・作業現場にも!
仕様屋内型
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)
定格出力1000VA
最大出力2000VA(3秒以内)
出力周波数(Hz)50/60±1%
使用環境温度(℃)-20〜50(定格運転は+40まで)
使用環境湿度(%)20〜90RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)DC10.5〜DC16.5、DC21〜DC33
安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護