弘進ゴム
弘進ゴムの エプロン
弘進ゴムの 食品加工・水産現場用エプロン
ターポリンワンタッチエプロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43056826
品番
PVC-02
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
人気抜群のワンタッチエプロン。体形に合った特殊鋼線ベルトが素早い着脱を実現させます。長時間の使用でもズレにくく快適な着け心地。丈夫で引き裂き等にも強くなっております。
色
白
サイズ
M
種別
エプロン
材質
PVC
厚さ(mm)
0.4
胴幅(cm)
90
総丈(cm)
110