※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC-02 ターポリンワンタッチエプロン 弘進ゴム 43056835 PVC-02 ターポリンワンタッチエプロン 弘進ゴム 43056835

ターポリンワンタッチエプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43056835 品番 PVC-02
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人気抜群のワンタッチエプロン。体形に合った特殊鋼線ベルトが素早い着脱を実現させます。長時間の使用でもズレにくく快適な着け心地。丈夫で引き裂き等にも強くなっております。

サイズL 種別エプロン 材質PVC 厚さ(mm)0.4 胴幅(cm)90 総丈(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする