大阪魂
(-)皿ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
1/8
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
長さ(mm)
25
16
20
25
6
38
45
50
10
12
山数
40
40
24
20
18
16
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43058872
品番
1/8×25
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/8
山数
40
長さ(mm)
25
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)0.83/(最小)0.57
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)1.80/(最小)1.36
寸法n(mm)
(最大)0.90/(最小)0.70
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)6.05/(最小)5.55