大阪魂
(-)皿ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
5/32
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
長さ(mm)
20
16
20
25
6
38
45
50
10
12
山数
32
40
24
20
18
16
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43058897
品番
5/32×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
5/32
山数
32
長さ(mm)
20
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)1.00/(最小)0.60
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)2.23/(最小)1.73
寸法n(mm)
(最大)1.01/(最小)0.81
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)7.70/(最小)7.10