大阪魂
(-)皿ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
3/16
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
長さ(mm)
45
16
20
25
6
38
45
50
10
12
山数
24
40
24
20
18
16
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43058942
品番
3/16×45
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/16
山数
24
長さ(mm)
45
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)1.28/(最小)0.76
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)2.63/(最小)2.13
寸法n(mm)
(最大)1.26/(最小)1.04
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)9.18/(最小)8.47