大阪魂
(-)皿ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(150個)
1箱(100個)
ねじの呼び
5/16
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
長さ(mm)
16
16
20
25
6
38
45
50
10
12
山数
18
40
24
20
18
16
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43058985
品番
5/16×16
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
山数
18
長さ(mm)
16
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)1.98/(最小)1.22
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)4.32/(最小)3.60
寸法n(mm)
(最大)1.77/(最小)1.49
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)15.14/(最小)14.26