てまり 巾着袋 アズキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 注文コード43059915 品番19-585A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

半透明の巾着袋。お土産用にピッタリ。紐 アズキ色

幅(mm)160 高さ(mm)140(180) アズキ 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)0.05×160×140(180)+底GZ60(30×2) 質量(g)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする