ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの ギフトバック
ヤマニパッケージの 巾着型
優美 巾着袋 ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
43059933
品番
19-586PI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
半透明の巾着袋。お土産用にピッタリ。紐 ピンク色
幅(mm)
160
高さ(mm)
140(180)
色
ピンク
厚さ(mm)
0.05
寸法(mm)
0.05×160×140(180)+底GZ60(30×2)
質量(g)
6