こうしぶくろ 中 (白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 注文コード43060694 品番19-641W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小さいお菓子の持ち帰りや、小分け袋に。底マチあり。

マチ(mm)90 幅(mm)240 高さ(mm)210 寸法(mm)240×底マチ90×210H 質量(g)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする