ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 紙袋
ヤマニパッケージの 手提袋
こうしぶくろ 大 (茶)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
43060703
品番
19-642B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小さいお菓子の持ち帰りや、小分け袋に。底マチあり。
マチ(mm)
90
幅(mm)
320
高さ(mm)
230
寸法(mm)
320×底マチ90×230H
質量(g)
6.6