アルファ[販促]
アルファ[販促]の 物品棚/収納用品
アルファ[販促]の スチールラック
アルファ[販促]の スチールラック本体
ワンタッチ什器(2段タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43062487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
組立簡単ワンタッチ!ドリンク類の販売にも使える頑丈設計。トップボードはA3カードケース付なので展示商品をアピールできます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
470×300×1210
材質
紙・PVC
高さ(mm)
1210
奥行(mm)
300
間口(mm)
470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740