板野紙工
板野紙工の 陳列・ディスプレイ用品
板野紙工の マネキン/ボディ/トルソー
板野紙工の マネキン
段ボールマネキン(メンズ:上半身)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43063004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
オリジナルの「顔」と「ポーズ」をつけてアイキャッチ効果抜群!新しい「集客用・人型POP」です。
性別
メンズ
タイプ
上半身
材質
マネキン本体:段ボール
色
クラフト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
マネキン本体(設置時):100〜130×40×38