板野紙工
板野紙工の 陳列・ディスプレイ用品
板野紙工の マネキン/ボディ/トルソー
板野紙工の マネキン
段ボールマネキン(レディース:全身)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43063013
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポーズは自由に変更できます! キャリーケースで持ち運びOK!
性別
レディース
タイプ
全身
材質
マネキン本体:段ボール
色
クラフト
寸法(Φ×高さH)(mm)
380×1600