曜日別特売
- 差替え・伸縮式プラカード 両面タイプ ライトコピー 43063153

差替え・伸縮式プラカード 両面タイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
サイズB4
内容量1本注文コード43063153品番-
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

商品・イベントの宣伝や告知、行列最後尾の案内などに。

サイズB4材質面板:アルミ複合板3mmt、ポール:アルミ、カードケース:硬質質量(g)約800寸法(幅W×高さH)(mm)【用紙】364×257面板寸法(W×H)(mm)379×267
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43063169
2023-08-06
用途: 店舗のお客様の行列の整理のため
サービス業

軽量のため、長時間持っていても、疲れず、伸縮方法もとても便利です。
数カ所で、何本も買って使っています。とても良いです。

対象商品 : 43063169
2023-10-02
用途: イベント時
卸売・小売業

重さは問題なく、使いやすかったですが、少し紙が挟みにくく、下の方まで入れるのが難しかったです。

2021-07-05
用途: イベント

軽量で伸縮できて、コピー紙が入れ替え出来るのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする