差替え・伸縮式プラカード 両面タイプ

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43063178 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

商品・イベントの宣伝や告知、行列最後尾の案内などに。

サイズA2 材質面板:アルミ複合板3mmt、ポール:アルミ、カードケース:硬質 質量(g)約800 寸法(幅W×高さH)(mm)【用紙】594×420 面板寸法(W×H)(mm)619×435
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
離島数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43063169
2023-08-06
用途:
店舗のお客様の行列の整理のため
サービス業

軽量のため、長時間持っていても、疲れず、伸縮方法もとても便利です。
数カ所で、何本も買って使っています。とても良いです。

対象商品:
43063169
2023-10-02
用途:
イベント時
卸売・小売業

重さは問題なく、使いやすかったですが、少し紙が挟みにくく、下の方まで入れるのが難しかったです。

2021-07-05
用途:
イベント

軽量で伸縮できて、コピー紙が入れ替え出来るのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする