東海製作所
東海製作所の 物品棚/収納用品
東海製作所の キャスター付ラック
4段ラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43063187
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
プラスチック製で軽量、簡単組立!
高さ(mm)
1055
幅(mm)
420
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1055×420×296
奥行(mm)
296
材質
PP
注意
※個人宅への配送は不可です。