両面脚付ホワイトボード

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43063503 品番 LEAR-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

両面塗装鋼板タイプのスタンダードモデル。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類脚付き・塗装鋼板(両面無地タイプ) ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個) 仕様マグネット可、キャスター付 材質板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付) 厚さ(mm)ボード面:17 質量(kg)19.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1860×1800×560 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43063503
2020-12-01
用途:
会議室用に

工場ではもう少し小さめでのを使っていますが、会議室に大きいタイプが欲しいと購入しました。付属品にマーカーもイレイザーも付いているので組み立ててすぐに使えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする