エランサ(ELANSA)
エランサ(ELANSA)の ホワイトボード
エランサ(ELANSA)の ホワイトボード(脚付き)
両面脚付ホワイトボード (月予定表タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43063519
品番
LEAR-31SY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
片面が1ヵ月のスケジュールが書き込める月予定表タイプのホワイトボードです。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
種類
脚付き・塗装鋼板(月予定表(1ヶ月)/無地タイプ)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
1150×850
付属品
マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個)
仕様
マグネット可、キャスター付
材質
板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付)
厚さ(mm)
ボード面:17
質量(kg)
13.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1260×1800×560
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては軒先渡しまたは車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません