曜日別特売
#130W 0.13×30W×40M ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43063939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューライト粘着テープ (NL-W)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)0.27
基材厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)40
内容量1個注文コード43063939品番#130W 0.13×30W×40M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。

用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニングテープ幅(mm)30テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.27乳白基材厚さ(mm)0.13RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
注意
※被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を充分取り除いてから貼り付けて下さい。
※被着体の材質(例:一部の塗装面やプラスチック面等)によっては接着強度の低い場合がありますのでご注意下さい。
※貼り付ける部分をよくおさえ、充分に圧着して下さい。また、貼付直後より24~48時間後の方が接着強度が高くなりますので、出来るだけ使用開始の1~2日前に貼付して下さい。
※一度貼付した後の再貼付は、接着強度が低下しますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43064176
2021-03-31
用途: ベルトコンベアの一部で、摩擦防止の為に。
製造業

耐久性があり、粘着力も強いから値段以外は、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする