※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)テープ幅(mm)40
テープ厚さ(mm)0.64
基材厚さ(mm)0.5
内容量1個注文コード43064185品番#500W 0.5×40W×20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078販売価格(税別)
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。