大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)2番パンチ皿小ねじ小頭(D=10)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43067333
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
10