大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)2番パンチ皿小ねじ小頭(D=10)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
長さ(mm)
12
注文コード
43067342
品番
M6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
寸法dk(Φmm)
10