曜日別特売
M3×30 (+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43068627

(+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)0.6
内容量1箱(1000個)注文コード43068627品番M3×30
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.6長さ(mm)30材質十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.5十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43068873
2023-07-03
用途: 旧式キャブレターのO/H

旧JISの小ねじが少しまとまった量で必要となったため購入。性能的には大変満足するものの、もう少し少量で販売いただけると幸いです。例えば100単位とか。この箱は多すぎませんか?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする