M4×12 (+)JIS皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 43072136

(+)JIS皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.75
内容量1箱(1500個)注文コード43072136品番M4×12
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.75
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする