大阪魂
(+)JIS皿小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(450個)
ねじの呼び
M4
注文コード
43072251
品番
M4×50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.75
長さ(mm)
50
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79