※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#4
注文コード
43072574
品番
#4-40×1/8
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#4
ねじピッチ(mm)
0.635
山数
40
十字穴番号
1
材質
ステンレス
寸法A(mm)
(最大)5.715/(最小)4.953
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
2.8
長さ(inch)
1/8