【レンタル】卓上微量高速遠心機用ローター 2ml×24本 T15A61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)15 アズワン品番1-1871-11-62 注文コード43072585 品番T15A61
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。

適合卓上微量高速遠心機himacCT15RE(1-1871-01-60) 型番T15A61 アズワン品番1-1871-11-62 ローター2mL×24本 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※ご使用には遠心機本体が別途必要となります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ローター2mL×24本※ご使用には遠心機本体が別途必要となります。※▼卓上微量高速遠心機himacCT15RE(1-1871-01-60)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
理化学機器レンタルサービス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする