※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10-24×2"1/2 (+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43072793 #10-24×2"1/2 (+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43072793

(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼び#10 注文コード43072793 品番#10-24×2"1/2
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじの呼び・内容量など144種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び#10 ねじピッチ(mm)1.0583 山数24 十字穴番号2 材質ステンレス 寸法A(mm)(最大)9.779/(最小)8.636 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)4.8 長さ(inch)2"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする