【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)4(延長) アズワン品番1-2161-03-40 注文コード43072978 品番ASU-6D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。

付属品レンタル:ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径Φ13mm) 材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約9 出力(W)130 外形寸法(mm)380×247×340 電源(V)AC100 50/60kHz 槽内寸法(mm)303×152×150 周波数(kHz)23/43切替 電源コード(m)2(3Pプラグ) 機能発振パワー切換:High/MiddLe/Low3段 排水手動排水バルブ式 発振周波数(kHz)23/43 付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温〜60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1〜60分/1分単位) ヒーター容量(W)100 アズワン品番1-2161-03-40 プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム 安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 槽容量(L)約5.9 発振回路他励発振方式PLL自動追尾 発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
理化学機器レンタルサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43072978 ASU-6D 64624850 ASU-6D 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D アズワン 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D アズワン 1台 1,198 税込1,318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする