曜日別特売
MUC-38D 【レンタル】大型二周波超音波洗浄器 MUC-38D アズワン 43073163

【レンタル】大型二周波超音波洗浄器 MUC-38D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード43073163品番MUC-38D
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥47,630
販売価格(税別)
43,300

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。

付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)23出力(W)720外形寸法(mm)450×370×495電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)400×320×300周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互電源コード(m)3(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)28・40アズワン品番1-2163-01-60タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約38発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズは排水バルブを除いた寸法です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする