大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43073222
品番
#2-56×7/8
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
#2
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.4536
山数
56
十字穴番号
1
長さ(inch)
7/8
寸法H(mm)
(最大)1.574/(最小)1.346
寸法A(mm)
(最大)4.241/(最小)3.937
ねじ径(Φmm)
2.1