曜日別特売
ATH-250 【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワン 43073258

ATH-250 【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワン 43073258
ATH-250 【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワン 43073258

【レンタル】ハンドリフター ATH-250

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード43073258品番ATH-250
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥8,261
販売価格(税別)
7,510

耐久性に優れています。

材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45オレンジテーブル高さ(mm)500×800/260~800キャスター径(Φmm)100/ゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)均等耐荷重(kg)250アズワン品番1-3221-03-63昇降方式足踏み油圧式サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レンタル在庫品は1-3221-03(ATH-250)、-13(ATH-S250)どちらかとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43073258
2023-09-26
用途: 業務用冷蔵庫の搬出
サービス業

レンタルでこのような便利な器具を使用できて本当に良かった。冷蔵庫の搬出経路は間口が狭く、かつ、積み込みにもスペースに制限があり人数もかけられない条件で、これがなければどうなっていたかというありがたい思いがしました。

対象商品 : 43073249
2023-06-09
用途: 特殊な形状とかなり重い荷物を車の荷台に乗せる為 ハンドリフターが必要。
サービス業

はじめて知りませた。こんな便利なレンタルシステムが有るなんて。今回重い荷物を運ぶため利用しました。荷物の形状と重量に宅配便に断られ…引っ越し便だと高額見積され…自分で運ぶ事にしました。ハンドリフターだと一人で簡単に運べ、車荷台の高さも問題なく合わせ、車を傷つけることもなく目的を達成でき大満足です。価格も6分の1程度に収まりました。また利用させていただきます。

対象商品 : 43073233
2022-10-21
用途: 機械の組み立てに利用しました
株式会社エーアンドエー建設業・工事業

フォークリフトが入れず、高さにも制約があったので、ハンドリフターを地元のレンタル会社で探しましたが見つからず、
意外にもMonotaROにレンタル品がありましたので利用しました。
とても重宝したと言うのが、率直な私の意見です。
本体に汚れがついていない状態だったので、少し気を遣いました!

対象商品 : 43073233
2021-11-27
用途: 重量物の運搬持ち上げ
Ma maison Group 株式会社卸売・小売業

重量190㎏の物を運搬して67㎝の段差をリフトさせ設置しました。
昇降は非常にスムーズで使い勝手もよく、短時間で作業が完了しました。運搬物が座面より大きかったので1.5㎜のコンパネを載せて行いました。納品も期日通りで納品され、大変満足しています。荷姿も一般家庭的には大きい感じでしたが、しっかりしていていいと思います。初めての利用としては、どのように納品されどのように返却するのかが事前にメールでの連絡があれば、もっと安心感があると思います。
1度しか使わないものなので、このようなレンタルは大変助かります。
また次回も利用させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする