大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43073292
品番
#3-48×5/8
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
#3
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.5292
山数
48
十字穴番号
1
長さ(inch)
5/8
寸法H(mm)
(最大)1.803/(最小)1.574
寸法A(mm)
(最大)4.902/(最小)4.572
ねじ径(Φmm)
2.5