大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43073676
品番
5/16-18×2"1/4
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
1.4111
山数
18
十字穴番号
4
長さ(inch)
2"1/4
寸法H(mm)
(最大)5.537/(最小)5.156
寸法A(mm)
(最大)15.621/(最小)15.087
ねじ径(Φmm)
7.9