(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 43073773 品番 #4-40×5/32
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼び#4 ねじピッチ(mm)0.635 山数40 十字穴番号1 寸法H(mm)(最大)2.032/(最小)1.778 材質 寸法A(mm)(最大)5.562/(最小)5.207 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)2.8 長さ(inch)5/32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42298995
2016-07-01
用途:
アメリカ製品の取付に
株式会社クレア・ジャパン 様

この価格でこういった性質のものを提供して頂けるのは大変ありがたい。
もっとHead, 材質, 長さ, の種類を増やして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする