仕様温度・回転数調節:デジタル設定(10℃/10rpm単位)材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159質量(kg)約3電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1200最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900アズワン品番2-8081-41-64サービス分類レンタル