SS5Y7-10L23-03BS-C10D-NA S Series(SS5Y7-10L23) SMC 43074404

S Series(SS5Y7-10L23)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数3 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 注文コード43074404 品番SS5Y7-10L23-03BS-C10D-NA
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・仕様など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 リード線(m)(3) 3 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B) 両側 リード線芯数(L2) 17芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする