60486 【レンタル】ルミテスターPD-30 ATPふき取り検査システム 60486シリーズ キッコーマンバイオケミファ 43074484

【レンタル】ルミテスターPD-30 ATPふき取り検査システム 60486シリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード43074484品番60486
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)

セット内容清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応)寸法(mm)65×175×32電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池×2本(別売)本体質量(g)約235測定時間10秒機能温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示データ出力RLUデータメモリ2000データアズワン品番2-8524-11-60サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※2020年7/1~延長12日⇒延長4日へ変更になります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※顔イラスト表示機能※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記いずれかをご購入ください。※▼ルシパックPen 20本入(2-8524-02-02)※▼ルシパックPen-AQUA 20本入(2-8524-04-01)※▼ルシパックA3 Surface 20本入(2-8524-12-01)※▼ルシパックA3 Water 20本入(2-8524-14-01)※▼ルシスワブ Φ2.8×400mm 20本入(61-9632-75-01)※▼ルシスワブ Φ3.2×400mm 20本入(61-9632-76-01)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
理化学機器レンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43074518
2020-11-20
用途: 臨床現場での汚染モニター
医療・福祉・介護関連業

2度目のレンタルです。ルシパックという拭き取り綿棒+試薬のパッケージとの組合せで、大変簡便に、再現性よく汚染度合を測定できます。プライベートな研究には、高価な機器をこのようにレンタルできるシステムが本当に助かります。

対象商品 : 43074484
2020-10-19
用途: 営業資料用
製造業

簡単な操作で分かりやすかった。
供給状況の早期改善を望みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする