質量(kg)40材質(本体)メッキ処理鋼板(内部で一部SUS430を使用)電源(V)AC100 50/60Hz構造送風機/薄型シャワーファン×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500処理風量(m3/min)約5.4ノズルエアジェット:樹脂製パンカーノズル×4最大消費電力(W)275清浄度吹出:クラス100集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1アズワン品番2-9669-01-61吹出風速(m/s)26サービス分類レンタル