大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#0
十字穴番号
0
注文コード
43074647
品番
#0-80×1/4
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・十字穴番号
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#0
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.3175
山数
80
十字穴番号
0
長さ(inch)
1/4
寸法A(mm)
(最大)3.022/(最小)2.514
ねじ径(Φmm)
1.5