PSV-AD 【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン 43074728

PSV-AD 【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン 43074728
PSV-AD 【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン 43074728
PSV-AD 【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン 43074728
PSV-AD 【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン 43074728
PSV-AD 【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン 43074728
PSV-AD 【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン 43074728

【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード43074728品番PSV-AD
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
9,900

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと、5段階の風量調節可能な、ファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意しコンセントにつなぐだけで、クリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので、手元で電源のON/OFFや風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。

付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂寸法(mm)494×494×134質量(kg)約8.6電源(V)AC100 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)コード長さ(m)リモコン:2モーターDCブラシレスモーター風量(m3/min)5段階調節、約5(標準)、約4、約3、約2(SILENT)、約6(SPEEDCLEAN)電源コード(m)5(3Pプラグ)風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)清浄度吹出口:クラス100フィルターサイズ(mm)抗菌・防臭HEPA:450×450×50集塵効率(%)抗菌・防臭HEPAフィルター:99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-01-60サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リモコン付き※抗菌・防臭HEPAフィルター仕様※▼約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
理化学機器レンタルサービス

商品説明動画

ピュアスペース・10 PSX-AD(3-1426-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする