大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#4
十字穴番号
1
注文コード
43074796
品番
#4-48×3/8
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・十字穴番号
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#4
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.5292
山数
48
十字穴番号
1
長さ(inch)
3/8
寸法A(mm)
(最大)5.715/(最小)4.953
ねじ径(Φmm)
2.8