大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#8
十字穴番号
2
注文コード
43074866
品番
#8-36×3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・十字穴番号
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
#8
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.7056
山数
36
十字穴番号
2
長さ(inch)
3/8
寸法A(mm)
(最大)8.432/(最小)7.416
ねじ径(Φmm)
4.1