【レンタル】サーモグラフィカメラ C2

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5(延長) アズワン品番3-3636-01-40 注文コード43074895 品番C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。

付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm)125×80×24 質量(g)130 電源リチウムイオン電池 精度±2℃または±2%の大きい方 対応OSWindows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃)-10〜+150 インターフェースUSB Micro-B メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角41°×31° 保存形式JPEG アズワン品番3-3636-01-40 焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43074895 C2 68390010 C2 【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ) 【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ) 1台 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43074843
2020-11-23
用途:
温度変化
飲食業

電源をいれてすぐ使えました。
梱包も綺麗で使用感も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする