大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
1/4
十字穴番号
3
注文コード
43074936
品番
1/4-28×3/8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・十字穴番号
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.9071
山数
28
十字穴番号
3
長さ(inch)
3/8
寸法A(mm)
(最大)12.877/(最小)11.48
ねじ径(Φmm)
6.3