SS5Y7-10M-02U-C10A-NA S Series(SS5Y7-10M) SMC 43074946

S Series(SS5Y7-10M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 注文コード43074946 品番SS5Y7-10M-02U-C10A-NA
参考基準価格(税別)¥34,160 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・仕様など29種類から選べます 他の種類を見る
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数2 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット DINレール(-) 標準 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(U) U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする