【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番3-5112-01-40 注文コード43074956 品番UV1280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。

仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位) 質量(kg)10 電源(V)単相100〜240 50/60Hz 140A 本体寸法(mm)416×379×274mm 測定方式ダブルビーム式測光方式 表示波長:0.1nm単位 電源コード(m)2.4 レンジ測光:吸光度/-0.3〜+3.0Abs、透過率/0.0〜200% 測定波長(μm)190〜1100 アズワン品番3-5112-01-40 バンド幅(nm)5 商品タイプ本体
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
理化学機器レンタルサービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43074956 UV1280 64629095 UV1280 【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280 島津製作所 【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280 島津製作所 1個 4,198 税込4,618

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする