(+)UNF(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼び1/4 十字穴番号3 注文コード43074997 品番1/4-28×1"1/2
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はねじの呼び・十字穴番号など50種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び1/4 頭部形状 材質ステンレス 穴の形状十字穴 ねじピッチ(mm)0.9071 山数28 十字穴番号3 長さ(inch)1"1/2 寸法A(mm)(最大)12.877/(最小)11.48 ねじ径(Φmm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする