【レンタル】おんどとり 温度データロガー 無線LAN 温度2ch測定 TR-71wf

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)14(延長) アズワン品番6-9183-21-40 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) 注文コード43075559 品番TR-71wf
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など8種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。

付属品温度センサー(TR-0106)×2本 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) 測定範囲(℃)-40〜+110 チャンネル数温度2ch 通信方式USB/LAN(無線) 記憶容量8000×2 アズワン品番6-9183-21-40
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43075559 TR-71wf 64629795 TR-71wf 【レンタル】おんどとり 温度データロガー 無線LAN 温度2ch測定 TR-71wf T&D(ティアンドデイ) 【レンタル】おんどとり 温度データロガー 無線LAN 温度2ch測定 TR-71wf T&D(ティアンドデイ) 1個 339 税込373

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする